TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, Kích thước 15, 1575 lbs.-in. Mô-men xoắn, 6700 vòng / phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối linh hoạt |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Kích thước khớp nối | 15 |
Thứ nguyên A | 3.65 " |
Thứ nguyên B | 2.58 " |
Kích thước D | 0.32 " |
Kích thước F | 1.13 " |
Kích thước H | 2" |
Thứ nguyên J | 0.88 " |
Phao cuối tự do +/- | 0.021 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 2.5 hp |
Không hoạt động | 4.62 lbs.-sq. ft. |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. / gói đĩa |
Tối đa Chán | 1 3/4 ", 1.38" |
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra | 3150 lb-in |
Tối đa RPM | 6700 RPM |
Mô-men xoắn cực đại O / L | 3150 lb.-in. |
Loại sản phẩm | AR |
Mômen định mức | 1575 lb.-in. |
Trọng lượng máy | 2.98 Lbs. |
Mô hình | Phao cuối tự do +/- | Kích thước khớp nối | Thứ nguyên A | Không hoạt động | Tối đa Chán | Tối đa RPM | Mô-men xoắn cực đại O / L | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR10 | 0.02 " | 10 | 3.19 " | 2.35 lbs.-sq. ft. | 1 1/4 ", 1.63" | 7500 RPM | 1600 lb.-in. | 1.96 lbs. | - | RFQ
|
AR20 | 0.027 " | 20 | 4.08 " | 7.48 lbs.-sq. ft. | 1.69 ", 2.13" | 6200 RPM | 4400 lb.-in. | 4.07 lbs. | - | RFQ
|
AR25 | 0.03 " | 25 | 4.95 " | 20.4 lbs.-sq. ft. | 2 ", 2.56" | 5500 RPM | 7600 lb.-in. | 7.01 lbs. | - | RFQ
|
AR30 | 0.032 " | 30 | 5.63 " | 41.5 lbs.-sq. ft. | 2.38 ", 2.88" | 5000 RPM | 13860 lb.-in. | 10.8 Lbs. | - | RFQ
|
AR35 | 0.042 " | 35 | 6.63 " | 88.3 lbs.-sq. ft. | 2.94 ", 3 3/4" | 4400 RPM | 22680 lb.-in. | 17.2 Lbs. | - | RFQ
|
AR5 | 0.015 " | 5 | 2.65 " | 0.96 lbs.-sq. ft. | 0.88 ", 1.19" | 8500 RPM | 600 lb.-in. | 1.24 lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.