TB WOODS AK64 FHPQTRọc đai hình chữ V, gang, đai loại 3L, đường kính 6 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rọc chữ V |
Loại đai | 3L |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | QT |
đường kính chuẩn | 6" |
Thứ nguyên E | 0.06 " |
Kích thước L | 1 1 / 4 " |
Thứ nguyên M | 0.56 " |
Đối mặt | 1 1 / 4 " |
Quán tính WR | 0.07 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 4.85 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 4000 mm |
Số rãnh | 1 |
Bên ngoài Dia. | 6 1 / 4 " |
Chiều dài tổng thể | 1.3125 " |
Đường kính quảng cáo. | 6 1 / 4 " |
Loại sản phẩm | FHPQTBushing |
RPM cao | 4,000RPM |
Trọng lượng máy | 2.3 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên M | Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX. | 4LA hoặc A Belt Pitch Dia. | Đối mặt | Vị trí trung tâm | Số ngành | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1 / 2 " | 9" | 9" | 0.88 " | - | BK100 | 0.44 lbs.-sq. ft. | 8" | €121.67 | |
BK105 | 1 / 2 " | 9.5 " | 9.5 " | 0.88 " | - | BK105 | 0.53 lbs.-sq. ft. | 8 1 / 2 " | €128.01 | |
BK110 | 1 / 2 " | 10 " | 10 " | 0.88 " | - | BK110 | 0.62 lbs.-sq. ft. | 9" | €142.72 | |
BK115 | 1 / 2 " | 10.5 " | 10.5 " | 0.88 " | - | BK115 | 0.71 lbs.-sq. ft. | 9.5 " | €129.47 | |
BK120 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 0.88 " | - | BK120 | 0.83 lbs.-sq. ft. | 10 " | €158.21 | |
BK130 | 1 / 2 " | 12 " | 12 " | 0.88 " | - | BK130 | 1.16 lbs.-sq. ft. | 11 " | €166.66 | |
BK140 | 1 / 2 " | 13 " | 13 " | 0.88 " | - | BK140 | 1.52 lbs.-sq. ft. | 12 " | €183.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.