TB WOODS AK61 FHPQTRọc đai hình chữ V, gang, đai loại 3L, đường kính 5.7 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rọc chữ V |
Loại đai | 3L |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | QT |
đường kính chuẩn | 5.7 " |
Thứ nguyên E | 0.06 " |
Kích thước L | 1 1 / 4 " |
Thứ nguyên M | 0.56 " |
Đối mặt | 1 1 / 4 " |
Quán tính WR | 0.06 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 4.55 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 4210 RPM |
Số rãnh | 1 |
Bên ngoài Dia. | 5.95 " |
Chiều dài tổng thể | 1.3125 " |
Đường kính quảng cáo. | 5.95 " |
RPM cao | 4,210RPM |
Trọng lượng máy | 2.2 Lbs. |
Mô hình | Thứ nguyên M | Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX. | 4LA hoặc A Belt Pitch Dia. | Đối mặt | Vị trí trung tâm | Số ngành | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK100 | 1 / 2 " | 9" | 9" | 0.88 " | - | BK100 | 0.44 lbs.-sq. ft. | 8" | €121.67 | |
BK105 | 1 / 2 " | 9.5 " | 9.5 " | 0.88 " | - | BK105 | 0.53 lbs.-sq. ft. | 8 1 / 2 " | €128.01 | |
BK110 | 1 / 2 " | 10 " | 10 " | 0.88 " | - | BK110 | 0.62 lbs.-sq. ft. | 9" | €142.72 | |
BK115 | 1 / 2 " | 10.5 " | 10.5 " | 0.88 " | - | BK115 | 0.71 lbs.-sq. ft. | 9.5 " | €129.47 | |
BK120 | 1 / 2 " | 11 " | 11 " | 0.88 " | - | BK120 | 0.83 lbs.-sq. ft. | 10 " | €158.21 | |
BK130 | 1 / 2 " | 12 " | 12 " | 0.88 " | - | BK130 | 1.16 lbs.-sq. ft. | 11 " | €166.66 | |
BK140 | 1 / 2 " | 13 " | 13 " | 0.88 " | - | BK140 | 1.52 lbs.-sq. ft. | 12 " | €183.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.