TB WOODS AK1558 FHPBoredtosize Rọc đai chữ V, Gang, Đai loại 4L, Đường kính trục 1.375 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rọc chữ V |
Loại đai | 4L |
Loại lỗ khoan | Có thể gia công được |
Đường kính lỗ khoan theo kích thước. | 1 / 2 " |
đường kính chuẩn | 1.3 " |
Thứ nguyên E | 0.44 " |
Kích thước L | 1.09 " |
Đối mặt | 0.66 " |
Đường kính trung tâm. | 1 3 / 8 " |
Quán tính WR | 0 lbs.-sq. ft. |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 16130 RPM |
Số rãnh | 1 |
Bên ngoài Dia. | 1.55 " |
Chiều dài tổng thể | 1.09375 " |
Đường kính quảng cáo. | 1.55 " |
Loại sản phẩm | FHPBoredtosize |
RPM cao | 16,130RPM |
Trọng lượng máy | 0.4 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX. | 4LA hoặc A Belt Pitch Dia. | đường kính chuẩn | Thứ nguyên E | Đối mặt | Phù hợp với trục Dia. | Đường kính trung tâm. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3258 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3234 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK3278 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK321 | web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | €31.28 | ||
AK1041 | Cánh tay | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | €123.07 | ||
AK10434 | Cánh tay | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | €123.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.