Ak14478 của Tb Wood | Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 14.25 Đường kính ngoài Gang | 5 nhịp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS AK14478 Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 14.25 Đường kính ngoài Gang | AE6FJX 5RHY2

TB WOODS AK14478 Ròng rọc đai V 7/8 Cố định 14.25 Đường kính ngoài Gang

Trong kho
Khoản mục: AE6FJX Kiểu: AK14478Tham chiếu chéo: 5RHY2
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
€196.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính vành đai 3L.13.66 "
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.14 "
4LA hoặc A Belt Pitch Dia.14 "
Đường kính lỗ khoan.7 / 8 "
Loại lỗ khoanĐã sửa lỗ khoan
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Xây dựngCánh tay
Phù hợp với trục Dia.7 / 8 "
Số ngànhAK14478
Kích thước rãnh then0.187 "x 0.093"
Vật chấtGang thep
Số rãnh1
Bên ngoài Dia.14.25 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.8
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)38.86
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với trục Dia.Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.Số ngànhKích thước rãnh thenSố rãnhBên ngoài Dia.Đặt vít bao gồmGiá cả
TB WOODS 904B Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Không€330.55
TB WOODS 2342B Ròng rọc đai chữ V có thể tháo rời 2 groove 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Không có keyway223.75 "Không€2,179.87
TB WOODS AK10478 Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 10.25 Đường kính ngoài Gang | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "€123.07
TB WOODS AK11478 Ròng rọc dây đai chữ V 7/8 Fixd 11.25 Đường kính ngoài Gang | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "€132.25
TB WOODS AK12478 Ròng rọc đai chữ V 7/8 Fixd 12.25 Đường kính ngoài Gang | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "€138.60
TB WOODS AK7478 Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 7.25 Đường kính ngoài Gang | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "€84.39
TB WOODS AK8478 Ròng rọc đai chữ V 7/8 Cố định 8.25 Đường kính ngoài Gang | AE6FMQ 5RJF5 AK84787 / 8 "8"8"AK84780.187 "x 0.093"18.25 "€98.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS AK14478 Ròng rọc đai V 7/8 Cố định 14.25 Đường kính ngoài Gang
€196.27 /đơn vị