vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 9S214 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 9 Size, 2.25 inch Bore Dia. | AG3EHC 32ZR64

TB WOODS 9S214 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 2.25 inch.

Trong kho
Khoản mục: AG3EHC phần: 9S214Tham chiếu chéo: 32ZR64
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
€191.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Phong cách cơ thểMặt bích Type-S Đóng khớp nối
Đường kính lỗ khoan.2-1 / 4 "
Kích thước lỗ khoan2 mm
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0020"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Thành phần WR0.217 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối9
Chiều dài mặt bích1.03125 "
Chiều cao6.35 "
HubTrung tâm trục
Đường kính trung tâm.3 5 / 8 "
Chiều dài trung tâm25 / 32 "
lý tưởng cho cácỨng dụng trong Động cơ, Máy bơm, Máy nén, Máy thổi, Máy trộn và Băng tải
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)1 / 2 "x 1 / 4"
Chiều dài qua lỗ khoan2.40625 "
Vật chấtGang cường độ cao
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.109 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.025 "
Tối đa RPM3750 rpm
Bên ngoài Dia.6 7 / 20 "
Loại sản phẩmMặt bích BTS Sure-Flex Loại S
Mômen định mức2340 lb.-in.
Đặt khoảng cách vít3 / 8 "
Đặt kích thước vít3 / 8-16 UNC
Setcrew3 / 8-16 UNC
Chiều dài trục vít1 / 2 "
Vị trí SetscrewMột trên KS và @ 90 Độ
Yêu cầu mô men xoắn vít23 lb.-in.
Chiều dài trung tâm SF0.78125 "
Trọng lượng máy6.8 Lbs.
Chiều rộng568941 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.82
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính trung tâm.Đường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanChiều dài trung tâmChiều dài qua lỗ khoanVật chấtTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS 9S158 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.625 inch. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.75 inch. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ 1.875 inch. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€172.67
Mặt bích BTS TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 2 inch. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 2.125 inch. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€191.06
Mặt bích BTS TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 7 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Gang cường độ cao0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 7 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Gang cường độ cao0.081 "0.02 "€96.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 9S214 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 2.25 inch.
€191.78 /đơn vị