TB WOODS Mặt bích BTS 8S48MM Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 8 Kích thước, Đường kính lỗ 48mm.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Đường kính lỗ khoan. | 48 mm |
Kích thước lỗ khoan | 48 mm |
Khoan dung | +0.025 mm đến +0.05 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Thành phần WR | 0.1041 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 8 |
Chiều dài mặt bích | 23mm |
Hub | Trung tâm trục |
Đường kính trung tâm. | 83 mm |
Chiều dài trung tâm | 19mm |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 14mm x 3.8mm |
Chiều dài qua lỗ khoan | 53mm |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 2.39 mm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.51 mm |
Tối đa RPM | 4500 rpm |
Bên ngoài Dia. | 138 mm |
Loại sản phẩm | Mặt bích BTS Sure-Flex Loại S |
Mômen định mức | 1475 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 12 mm |
Đặt kích thước vít | M10 x 1.50 |
Setcrew | M10 x 1.5 |
Chiều dài trục vít | 10mm |
Vị trí Setscrew | Một trên KS và @ 90 Độ |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 31 Nm |
Chiều dài trung tâm SF | 19 mm |
Kích thước máy | 8 |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Trọng lượng máy | 4.5 Lbs. |
Mô hình | Đường kính trung tâm. | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Chiều dài trung tâm | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €172.32 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €171.78 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €156.17 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €160.79 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €170.10 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Gang cường độ cao | 0.081 " | 0.02 " | €85.29 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Gang cường độ cao | 0.081 " | 0.02 " | €86.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.