Tb Woods 6sc50 | Mặt bích Sc Spacer loại chắc chắn, gang cường độ cao, 6 kích thước | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 6SC50 Mặt bích SC Spacer loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 6 Kích thước | AG3EKT 32ZT26

TB WOODS 6SC50 Mặt bích miếng đệm SC loại chắc chắn, Gang cường độ cao, 6 cỡ

Trong kho
Khoản mục: AG3EKT phần: 6SC50Tham chiếu chéo: 32ZT26
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
€137.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Phong cách cơ thểMặt bích Spacer Type-SC
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Thành phần WR0.0316 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối6
Khoảng cách giữa các trục5"
Chiều dài mặt bích0.71875 "
Chiều cao4"
HubSpacer mặt bích
Đường kính trung tâm.2 1 / 2 "
Chiều dài trung tâm1 11 / 32 "
lý tưởng cho cácỨng dụng trong Động cơ, Máy bơm, Máy nén, Máy thổi, Máy trộn và Băng tải
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)Không áp dụng
Chiều dài qua lỗ khoan2 3 / 8 "
Vật chấtGang cường độ cao
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.07 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015 "
Tối đa RPM6000 rpm
Bên ngoài Dia.4"
Loại sản phẩmMặt bích Spacer loại Sure-Flex
Mômen định mức585 lb.-in.
Chiều dài trung tâm SF1.34375 "
UPC698672670081
Trọng lượng máy2.7 Lbs.
Chiều rộng568589 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócThành phần WRKích thước khớp nốiTối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa RPMBên ngoài Dia.Chiều dài trung tâm SFKích thước máyGiá cả
TB WOODS 9SC35 Mặt bích miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 9 Kích thước | AG3DWG 32ZT35 9SC350.109 "0.171 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 / 16 "-€191.94
TB WOODS 9SC44 Mặt bích miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 9 Kích thước | AG3DWH 32ZT36 9SC440.109 "0.193 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "7 / 16 "-€227.90
TB WOODS 9SC50 Mặt bích đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 9 Kích thước | AG3DWJ 32ZT37 9SC500.109 "0.2013 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€285.08
TB WOODS 9SC5011 Mặt bích miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 9 Kích thước | AG3DWK 32ZT38 9SC50110.109 "0.23 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 1 / 4 "-€293.09
TB WOODS 9SC7011 Mặt bích miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 9 Kích thước | AG3DWL 32ZT39 9SC70110.109 "0.35 lbs.-sq. ft.90.025 "3750 rpm6 7 / 20 "1 3 / 4 "-€346.38
TB WOODS 5SC35 Mặt bích miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 5 Kích thước | AG3EKP 32ZT23 5SC350.056 "0.0094 lbs.-sq. ft.50.015 "7600 rpm3 1 / 4 "0.796875 "-€68.78
TB WOODS 6SC35 Mặt bích miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 6 cỡ | AG3EKQ 32ZT24 6SC350.07 "0.0269 lbs.-sq. ft.60.015 "6000 rpm4"0.59375 "-€82.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 6SC50 Mặt bích miếng đệm SC loại chắc chắn, Gang cường độ cao, 6 cỡ
€137.24 /đơn vị