Tb Woods 6s1 | Mặt bích loại S Bts chắc chắn, gang cường độ cao, kích thước 6, đường kính lỗ khoan 1 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mặt bích BTS TB WOODS 6S1 Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 6 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AK3ZLQ

TB WOODS 6S1 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 6 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 1 inch.

Trong kho
Khoản mục: AK3ZLQ phần: 6S1
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
€83.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Đường kính lỗ khoan.1"
Kích thước lỗ khoan1"
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0015"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Thành phần WR0.0276 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối6
Chiều dài mặt bích0.78125 "
HubTrung tâm trục
Đường kính trung tâm.2 1 / 2 "
Chiều dài trung tâm17 / 32 "
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều dài qua lỗ khoan1 5 / 8 "
Vật chấtGang cường độ cao
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.07 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015 "
Tối đa RPM6000 rpm
Bên ngoài Dia.4"
Loại sản phẩmMặt bích BTS Sure-Flex Loại S
Mômen định mức585 lb.-in.
Đặt khoảng cách vít5 / 16 "
Đặt kích thước vít5 / 16-18 UNC
Setcrew5 / 16-18 UNC
Chiều dài trục vít5 / 8 "
Vị trí SetscrewMột trên KS và @ 90 Độ
Yêu cầu mô men xoắn vít13 lb.-in.
Chiều dài trung tâm SF0.53125 "
Kích thước máy6
Mô-men xoắn1028 Nm
Trọng lượng máy1.9 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính trung tâm.Đường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanChiều dài trung tâmChiều dài qua lỗ khoanVật chấtTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS 9S158 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.625 inch. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.75 inch. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ 1.875 inch. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€172.67
Mặt bích BTS TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 2 inch. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 9 kích thước, Đường kính lỗ khoan 2.125 inch. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Gang cường độ cao0.109 "0.025 "€191.06
Mặt bích BTS TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 7 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Gang cường độ cao0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 7 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Gang cường độ cao0.081 "0.02 "€96.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 6S1 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 6 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 1 inch.
€83.88 /đơn vị