TB WOODS Trung tâm kẹp loại C chắc chắn 6C40MM, Gang cường độ cao, 6 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 40mm.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm loại C |
Đường kính lỗ khoan. | 40 mm |
Kích thước lỗ khoan | 40 mm |
Khoan dung | +0.025 mm đến +0.05 mm |
Kích thước Capscrew | 1 / 4-20 NC X 1 1/4 Vít kẹp |
Mô-men xoắn Capscrew | 15 lb.-in. |
Thành phần WR | 0.0357 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 6 |
Chiều dài mặt bích | 20mm |
Hub | Trung tâm trục |
Đường kính trung tâm. | 76 mm |
Chiều dài trung tâm | 29mm |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 12mm x 3.3mm |
Chiều dài qua lỗ khoan | 49mm |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 1.78 mm |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.38 mm |
Tối đa RPM | 6000 rpm |
Bên ngoài Dia. | 102 mm |
Mômen định mức | 585 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 10 mm |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 UNC |
Setcrew | 5 / 16-18 UNC |
Chiều dài trục vít | 1 / 2 " |
Vị trí Setscrew | Trên ghế ngồi |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 18 Nm |
Chiều dài trung tâm SF | 29 mm |
Kích thước máy | 6 |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Trọng lượng máy | 3 Lbs. |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Đường kính trung tâm. | Chiều dài trung tâm | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | €332.18 | RFQ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €456.23 | RFQ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | €456.23 | RFQ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €553.94 | RFQ
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | €553.94 | RFQ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €702.39 | RFQ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | €702.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.