TB WOODS 5VX650 Đai chữ V hẹp, Ethylene, Loại đai 5VX, Chiều dài 65 inch, 1 Sườn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt lưng chữ V |
Băng bó | Không |
Loại đai | 5VX |
Chiều dài | 65 " |
Vật chất | Ethylene |
Số lượng xương sườn | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | -60 đến 250 độ. F |
Loại sản phẩm | Hẹp |
Sức đề kháng | Chống tĩnh điện, chống cháy, chống dầu |
Chống lại | LO102871 |
Tiêu chuẩn | ARPM IP-22 |
Phạm vi nhiệt độ | LO103020 |
Trọng lượng máy | 0.7 độ. |
Mô hình | Chống lại | Băng bó | Loại đai | Phạm vi nhiệt độ | Trọng lượng máy | Chiều dài | Vật chất | Số lượng xương sườn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 25 " | Ethylene | 1 | €42.34 | RFQ
|
3VX265 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 26.5 " | Ethylene | 1 | €43.47 | RFQ
|
3VX300 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 30 " | Ethylene | 1 | €45.59 | RFQ
|
3VX315 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 31.5 " | Ethylene | 1 | €47.80 | RFQ
|
3VX335 | - | Không | 3VX | - | 0.2 lbs. | 33.5 " | Ethylene | 1 | €48.87 | RFQ
|
3VX355 | - | Không | 3VX | - | 0.2 lbs. | 35.5 " | Ethylene | 1 | €50.99 | RFQ
|
3VX400 | - | Không | 3VX | - | 0.2 lbs. | 40 " | Ethylene | 1 | €53.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.