TB WOODS Mặt bích BTS 5S1 Sure-Flex Type S, Thép cacbon thiêu kết, 5 Kích thước, Đường kính lỗ 1 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Đường kính lỗ khoan. | 1" |
Kích thước lỗ khoan | 1" |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Thành phần WR | 0.0089 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 5 |
Chiều dài mặt bích | 0.59375 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.5 hp |
Hub | Trung tâm trục |
Đường kính trung tâm. | 1 7 / 8 " |
Chiều dài trung tâm | 29 / 64 " |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.34375 " |
Vật chất | Thép cacbon thiêu kết |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.056 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.015 " |
Tối đa RPM | 7600 rpm |
Bên ngoài Dia. | 3 1 / 4 " |
Mômen định mức | 312 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 1 / 4 " |
Đặt kích thước vít | 5 / 16-18 UNC |
Setcrew | 5 / 16-18 UNC |
Chiều dài trục vít | 5 / 16 " |
Vị trí Setscrew | Một trên KS và @ 90 Độ |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 13 lb.-in. |
Chiều dài trung tâm SF | 0.453125 " |
Kích thước máy | 5" |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Trọng lượng máy | 1.1 Lbs. |
Mô hình | Đường kính trung tâm. | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Chiều dài trung tâm | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €193.54 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €192.94 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €172.67 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €177.78 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €191.06 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Gang cường độ cao | 0.081 " | 0.02 " | €94.29 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Gang cường độ cao | 0.081 " | 0.02 " | €96.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.