Tb Woods 5j1 | Mặt bích loại J Bts chắc chắn, thép cacbon thiêu kết, 5 kích thước, đường kính lỗ 1 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 5J1 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 5 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AG3EFQ 32ZR25

TB WOODS Mặt bích BTS 5J1 Sure-Flex Type J, Thép cacbon thiêu kết, 5 Kích thước, Đường kính lỗ 1 inch.

Trong kho
Khoản mục: AG3EFQ phần: 5J1Tham chiếu chéo: 32ZR25
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
€42.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Phong cách cơ thểMặt bích Type-J Đóng khớp nối
Đường kính lỗ khoan.1"
Kích thước lỗ khoan1"
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0015"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Thành phần WR0.0086 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối5
Chiều dài mặt bích0.59375 "
Chiều cao3.25 "
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.5 hp
HubTrung tâm trục
Đường kính trung tâm.1 7 / 8 "
Chiều dài trung tâm29 / 64 "
lý tưởng cho cácỨng dụng trong Động cơ, Máy bơm, Máy nén, Máy thổi, Máy trộn và Băng tải
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)1 / 4 "x 1 / 8"
Chiều dài qua lỗ khoan1.046875 "
Vật chấtThép cacbon thiêu kết
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.056 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015 "
Tối đa RPM7600 rpm
Bên ngoài Dia.3 1 / 4 "
Loại sản phẩmMặt bích BTS Sure-Flex Loại J
Mômen định mức312 lb.-in.
Đặt khoảng cách vít1 / 4 "
Đặt kích thước vít5 / 16-18 UNC
Setcrew5 / 16-18 UNC
Chiều dài trục vít5 / 16 "
Vị trí SetscrewMột trên KS và @ 90 Độ
Yêu cầu mô men xoắn vít7 lb.-in.
Chiều dài trung tâm SF0.453125 "
Trọng lượng máy0.9 Lbs.
Chiều rộng568937 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính trung tâm.Đường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanChiều dài trung tâmChiều dài qua lỗ khoanVật chấtTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS 3J38 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.375 inch. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€20.93
TB WOODS 3J12 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.5 inch. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€20.42
TB WOODS 3J58 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€19.39
TB WOODS 3J34 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.75 inch. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€21.38
TB WOODS 3J78 ​​Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€21.54
TB WOODS 4J12 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 4 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.5 inch. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Thép cacbon thiêu kết0.043 "0.01 "€27.59
TB WOODS 4J58 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 4 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Thép cacbon thiêu kết0.043 "0.01 "€26.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Mặt bích BTS 5J1 Sure-Flex Type J, Thép cacbon thiêu kết, 5 Kích thước, Đường kính lỗ 1 inch.
€42.93 /đơn vị