TB WOODS 4JSC3578 Trung tâm miếng đệm SC loại chắc chắn linh hoạt, Gang cường độ cao, 4 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm đệm |
Đường kính lỗ khoan. | 7 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 8 " |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Kích thước Capscrew | 10-24 Vít kẹp |
Mô-men xoắn Capscrew | 5.5 lb.-in. |
Kích thước khớp nối | 4 |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.25 hp |
Hub | Trung tâm đệm |
Đường kính trung tâm. | 2" |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1 1 / 16 " |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.043 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.01 " |
Tối đa RPM | 7600 rpm |
Loại sản phẩm | Trung tâm miếng đệm SC loại chắc chắn-Flex |
Mômen định mức | 156 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 1 / 2 " |
Đặt kích thước vít | 1 / 4-20 UNC |
Setcrew | 1 / 4-20 UNC |
Chiều dài trục vít | 1 / 4 " |
Vị trí Setscrew | Trên ghế ngồi |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 13 lb.-in. |
Kích thước máy | 4mm |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Phạm vi mô-men xoắn | LO107011 |
Trọng lượng máy | 1.3 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Chiều cao | Đường kính trung tâm. | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €96.86 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €99.16 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €103.12 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €111.73 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €96.86 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €106.16 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €103.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.