TB WOODS Mặt bích BTS 4J25MM Sure-Flex Type J, Thép cacbon thiêu kết, 4 Kích cỡ, Đường kính lỗ 25mm.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Đường kính lỗ khoan. | 25 mm |
Kích thước lỗ khoan | 25 mm |
Khoan dung | +0.02 mm đến +0.041 mm |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Thành phần WR | 0.002 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 4 |
Chiều dài mặt bích | 11mm |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 0.25 hp |
Hub | Trung tâm trục |
Đường kính trung tâm. | 41mm |
Chiều dài trung tâm | 11mm |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 8mm x 3.3mm |
Chiều dài qua lỗ khoan | 22mm |
Vật chất | Thép cacbon thiêu kết |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 1.09 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.25 mm |
Tối đa RPM | 7600 rpm |
Bên ngoài Dia. | 63mm |
Loại sản phẩm | Mặt bích BTS Sure-Flex Loại J |
Mômen định mức | 156 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 5 mm |
Đặt kích thước vít | 1 / 4-20 UNC |
Setcrew | 1 / 4-20 UNC |
Chiều dài trục vít | 1 / 4 " |
Vị trí Setscrew | Một trên KS và @ 90 Độ |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 4 Nm |
Chiều dài trung tâm SF | 11 mm |
Kích thước máy | 4mm |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Phạm vi mô-men xoắn | LO107000 |
Trọng lượng máy | 0.4 lbs. |
Mô hình | Đường kính trung tâm. | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Chiều dài trung tâm | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.035 " | 0.01 " | €23.52 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.035 " | 0.01 " | €22.58 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.035 " | 0.01 " | €21.43 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.035 " | 0.01 " | €24.02 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.035 " | 0.01 " | €24.19 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.043 " | 0.01 " | €30.50 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | Thép cacbon thiêu kết | 0.043 " | 0.01 " | €30.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.