Tb Woods 4j16mm | Mặt bích loại J Bts chắc chắn, thép cacbon thiêu kết, 4 kích thước, đường kính lỗ 16mm. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 4J16MM Sure-Flex Type J BTS Flange, Sintered Carbon Steel, 4 Size, 16mm Bore Dia. | BA9WTA

TB WOODS Mặt bích BTS 4J16MM Sure-Flex Type J, Thép cacbon thiêu kết, 4 Kích cỡ, Đường kính lỗ 16mm.

Trong kho
Khoản mục: BA9WTA phần: 4J16MM
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
€17.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Đường kính lỗ khoan.16 mm
Kích thước lỗ khoan16 mm
Khoan dung+0.016 mm đến +0.034 mm
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành với Keyway
Thành phần WR0.002 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối4
Chiều dài mặt bích11mm
Xếp hạng HP @ 100 RPM0.25 hp
HubTrung tâm trục
Đường kính trung tâm.41mm
Chiều dài trung tâm11mm
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)5mm x 2.3mm
Chiều dài qua lỗ khoan22mm
Vật chấtThép cacbon thiêu kết
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc1.09 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.25 mm
Tối đa RPM7600 rpm
Bên ngoài Dia.63mm
Mômen định mức156 lb.-in.
Đặt khoảng cách vít5 mm
Đặt kích thước vít1 / 4-20 UNC
Setcrew1 / 4-20 UNC
Chiều dài trục vít3 / 8 "
Vị trí SetscrewMột trên KS và @ 90 Độ
Yêu cầu mô men xoắn vít4 Nm
Chiều dài trung tâm SF11 mm
Kích thước máy4mm
Mô-men xoắn1028 Nm
Phạm vi mô-men xoắnLO107000
Trọng lượng máy0.52 lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính trung tâm.Đường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanChiều dài trung tâmChiều dài qua lỗ khoanVật chấtTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS 3J38 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.375 inch. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€23.52
TB WOODS 3J12 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.5 inch. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€22.58
TB WOODS 3J58 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€21.43
TB WOODS 3J34 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.75 inch. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€24.02
TB WOODS 3J78 ​​Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 3 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Thép cacbon thiêu kết0.035 "0.01 "€24.19
TB WOODS 4J12 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 4 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.5 inch. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Thép cacbon thiêu kết0.043 "0.01 "€30.50
TB WOODS 4J58 Mặt bích BTS loại J chắc chắn-Flex, Thép carbon thiêu kết, 4 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Thép cacbon thiêu kết0.043 "0.01 "€30.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Mặt bích BTS 4J16MM Sure-Flex Type J, Thép cacbon thiêu kết, 4 Kích cỡ, Đường kính lỗ 16mm.
€17.96 /đơn vị