TB WOODS Bánh xích đai thời gian 48H300, Gang, Chiều rộng đai 3 inch, Đường kính bước 7.639 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 3" |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | SF |
Thứ nguyên E | 0.31 " |
Kích thước L | 2" |
Thứ nguyên M | 1.06 " |
Đối mặt | 3.38 " |
Chiều dài trung tâm | 1 1 / 4 " |
Vị trí trung tâm | 1" |
Quán tính WR | 1.11 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 6 1 / 2 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 3300 RPM |
Số răng | 48 |
Bên ngoài Dia. | 7.59 " |
Pitch | 1 / 2 " |
Đường kính quảng cáo. | 7.639 " |
Loại sản phẩm | Thời gian |
RPM cao | 3300 rpm |
Trọng lượng máy | 16.9 Lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €13.50 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €13.90 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €15.08 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €16.30 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €18.52 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €19.43 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €32.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.