TB WOODS Nhông đai thời gian 390L075, Neoprene, Chiều rộng đai 0.75 inch, Bước 0.375 inch
Khoản mục: CD6QKY
Mẫu: 390L075
€35.00 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 1 1 / 4 " |
Vật chất | Neoprene |
Số răng | 104 |
Số mặt có răng | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. | -30 đến 180 độ. F |
Pitch | 3 / 8 " |
Chiều dài sân | 39 " |
Sức đề kháng | Chống cháy, chống dầu |
Chống lại | LO102866 |
Trọng lượng máy | 0.1 lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €6.58 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €6.72 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €7.28 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €7.84 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €8.96 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €9.38 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €15.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.