Bánh xích định thời TB WOODS 36L075, bằng gang, Chiều rộng đai 0.75 inch, Đường kính sân 4.297 inch. | AK6CVE

TB WOODS Bánh xích đai thời gian 36L075, Gang, Chiều rộng đai 0.75 inch, Đường kính bước 4.297 inch.

Khoản mục: AK6CVE Mẫu: 36L075
€212.51 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích
Chiều rộng vành đai1 1 / 4 "
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingSDS
Thứ nguyên E0.38 "
Kích thước L1.31 "
Thứ nguyên M0.06 "
Đối mặt1"
Chiều dài trung tâm1 1 / 4 "
Vị trí trung tâm1 / 4 "
Quán tính WR0.04 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.3.38 "
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM5860 RPM
Số răng36
Bên ngoài Dia.4.27 "
Pitch3 / 8 "
Đường kính quảng cáo.4.297 "
Loại sản phẩmThời gian
RPM cao5860 rpm
Trọng lượng máy2.3 Lbs.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí trung tâmChiều rộng vành đaiLoại lỗ khoanQuán tính WRBên trong Dia.Vật chấtTối đa RPMSố răngGiá cả
Đĩa xích định thời TB WOODS 80XL037, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 0.38 inch, Cao độ 0.2 inch | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
Đĩa xích định thời TB WOODS 90XL037, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 0.38 inch, Cao độ 0.2 inch | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
Đĩa xích định thời TB WOODS 120XL037, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 0.38 inch, Cao độ 0.2 inch | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
Đĩa xích định thời TB WOODS 150XL037, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 0.38 inch, Cao độ 0.2 inch | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
Đĩa xích định thời TB WOODS 200XL037, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 0.38 inch, Cao độ 0.2 inch | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
Đĩa đai định thời TB WOODS 220XL037, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 0.38 inch, Cao độ 0.2 inch | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
Đĩa xích định thời TB WOODS 210L050, cao su tổng hợp, Chiều rộng đai 0.5 inch, Cao độ 0.375 inch | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS Bánh xích đai thời gian 36L075, Gang, Chiều rộng đai 0.75 inch, Đường kính bước 4.297 inch.
€212.51 /đơn vị