Tb Woods 2bk90 | Rọc đai chữ V Fhpqtbush, gang, đai loại 4l, Đường kính chuẩn 8.4 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 2BK90 FHPQTRọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính chuẩn 8.4 inch. | AE6PQC 5UHP4

TB WOODS 2BK90 FHPQTRọc đai hình chữ V, gang, đai loại 4L, đường kính datum 8.4 inch.

Trong kho
Khoản mục: AE6PQC phần: 2BK90Tham chiếu chéo: 5UHP4
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
€194.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRọc chữ V
Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.8"
4LA hoặc A Belt Pitch Dia.8"
Đường kính quảng cáo đai 5L, B hoặc BX.8.4 "
Loại đai4L
Đường kính lỗ khoan.Yêu cầu ống lót
Loại lỗ khoanỐng lót ngắt kết nối nhanh
BushingQT
Yêu cầu ống lótQT
Xây dựngCánh tay
đường kính chuẩn8.4 "
Thứ nguyên E0.31 "
Kích thước L1 1 / 4 "
Thứ nguyên M0.19 "
Đối mặt1 3 / 4 "
Phù hợp với trục Dia.1/2" to 1-1/2"
Số ngành2BK90
Quán tính WR0.63 lbs.-sq. ft.
Bên trong Dia.7"
Vật chấtGang thep
Tối đa RPM2860 RPM
Số rãnh2
Bên ngoài Dia.8.75 "
Chiều dài tổng thể1 3 / 4 "
Đường kính quảng cáo.8.81 "
Đặt vít bao gồmKhông
Trọng lượng máy7.6 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.92
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên MĐường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX.4LA hoặc A Belt Pitch Dia.Đối mặtVị trí trung tâmSố ngànhQuán tính WRBên trong Dia.Giá cả
TB WOODS BK100 FHPQTRọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính chuẩn 9.4 inch. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTRọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính chuẩn 9.9 inch. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQT Rọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính chuẩn 10.4 inch. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTRọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính chuẩn 10.9 inch. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQT Rọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính Datum 11.4 inch. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTRọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính Datum 12.4 inch. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTRọc đai chữ V có ống lót, gang, đai loại 4L, Đường kính Datum 13.4 inch. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. ft.12 "€183.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 2BK90 FHPQTRọc đai hình chữ V, gang, đai loại 4L, đường kính datum 8.4 inch.
€194.83 /đơn vị