TB WOODS 2708C Rọc đai chữ V cổ điển, gang, đai loại C, đường kính 27 inch.
Khoản mục: AK4WWN
Model: 2708C
€2,496.31 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rọc chữ V |
Cân đối | Tiêu chuẩn, 1 mặt phẳng |
Loại đai | C |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | J |
đường kính chuẩn | 27 " |
Thứ nguyên E | 0.31 " |
Kích thước L | 4 1 / 2 " |
Thứ nguyên M | 3.56 " |
Đối mặt | 8.38 " |
Vị trí trung tâm | 1.56 " |
Quán tính WR | 199 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 24.94 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 920 RPM |
Số rãnh | 8 |
Bên ngoài Dia. | 27.4 " |
Chiều dài tổng thể | 8.375 " |
Đường kính quảng cáo. | 27.4 " |
RPM cao | 920 rpm |
Trọng lượng máy | 224 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Thứ nguyên E | Đường kính quảng cáo đai 4L, A hoặc AX. | 4LA hoặc A Belt Pitch Dia. | Thứ nguyên M | Đối mặt | Phù hợp với trục Dia. | Vị trí trung tâm | Số ngành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104B | 0.28 " | 10.6 " | 10.6 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1104B | €373.42 | ||
1364B | 0.28 " | 13.2 " | 13.2 " | 1.09 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-1/2" | 1" | 1364B | €489.13 | ||
1603B | 0.03 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.66 " | 2 1 / 2 " | 1/2" to 2-1/2" | 0.69 " | 1603B | €475.44 | ||
1604B | 0.31 " | 15.6 " | 15.6 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1604B | €556.88 | ||
1844B | 0.31 " | 18 " | 18 " | 0.94 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 2-15/16" | 1" | 1844B | €626.84 | ||
2501B | 0.31 " | 24.6 " | 24.6 " | 0.69 " | 1" | 1/2" to 2-15/16" | 0.38 " | 2501B | €829.61 | ||
424B | 2.06 " | 3.8 " | 3.8 " | 0.63 " | 3 1 / 4 " | 1/2" to 1-15/16" | 0" | 424B | €184.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.