TB WOODS Bánh xích đai thời gian 26XXH500, Gang, Chiều rộng đai 5 inch, Đường kính bước 10.345 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 5" |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | F |
Thứ nguyên E | 0.59 " |
Kích thước L | 3.63 " |
Thứ nguyên M | 1.59 " |
Đối mặt | 5.81 " |
Chiều dài trung tâm | 2 1 / 2 " |
Vị trí trung tâm | 1.66 " |
Quán tính WR | 6.9 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 7.69 " |
Vật chất | Gang thep |
Tối đa RPM | 2450 RPM |
Số răng | 26 |
Bên ngoài Dia. | 10.23 " |
Pitch | 1 1 / 4 " |
Đường kính quảng cáo. | 10.345 " |
Loại sản phẩm | Thời gian |
RPM cao | 2450 rpm |
Trọng lượng máy | 61 Lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €6.58 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €6.72 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €7.28 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €7.84 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €8.96 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €9.38 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €15.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.