TB WOODS Bánh xích đai thời gian 22L100, Sắt dễ uốn, Chiều rộng đai 1 inch, Đường kính bước 2.626 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 1" |
Loại lỗ khoan | Ống lót ngắt kết nối nhanh |
Bushing | CÁI LỌ |
Thứ nguyên E | 0.72 " |
Kích thước L | 1" |
Thứ nguyên M | 0.47 " |
Đối mặt | 1 1 / 4 " |
Chiều dài trung tâm | 0.56 " |
Quán tính WR | 0.01 lbs.-sq. ft. |
Bên trong Dia. | 1.84 " |
Vật chất | Sắt dễ uốn |
Tối đa RPM | 14710 RPM |
Số răng | 22 |
Bên ngoài Dia. | 2.6 " |
Pitch | 3 / 8 " |
Đường kính quảng cáo. | 2.626 " |
Loại sản phẩm | Thời gian |
RPM cao | 14710 rpm |
Trọng lượng máy | 0.9 Lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €6.58 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €6.72 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €7.28 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €7.84 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €8.96 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €9.38 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €15.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.