TB WOODS 2/3VP530 Đai chữ V hẹp, Cao su tổng hợp, Loại đai 3V, Chiều dài 53 inch, 2 Gân
Mục: AM9KED
phần: 2 / 3VP530
€93.80 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt lưng chữ V |
Băng bó | Có |
Loại đai | 3V |
Chiều dài | 53 " |
Vật chất | Neoprene |
Số lượng xương sườn | 2 |
Nhiệt độ hoạt động. | -30 đến 180 độ. F |
Loại sản phẩm | Hẹp |
Sức đề kháng | Chống cháy, chống dầu |
Chống lại | LO102866 |
Tiêu chuẩn | ARPM IP-22 |
Trọng lượng máy | 0.6 lbs. |
Mô hình | Chống lại | Băng bó | Loại đai | Phạm vi nhiệt độ | Trọng lượng máy | Chiều dài | Vật chất | Số lượng xương sườn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VX250 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 25 " | Ethylene | 1 | €15.40 | RFQ
|
3VX265 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 26.5 " | Ethylene | 1 | €15.40 | RFQ
|
3VX300 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 30 " | Ethylene | 1 | €16.80 | RFQ
|
3VX315 | - | Không | 3VX | - | 0.1 lbs. | 31.5 " | Ethylene | 1 | €16.80 | RFQ
|
3VX335 | - | Không | 3VX | - | 0.2 lbs. | 33.5 " | Ethylene | 1 | €16.80 | RFQ
|
3VX355 | - | Không | 3VX | - | 0.2 lbs. | 35.5 " | Ethylene | 1 | €18.20 | RFQ
|
3VX400 | - | Không | 3VX | - | 0.2 lbs. | 40 " | Ethylene | 1 | €19.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.