TB WOODS Đĩa xích thời gian 16L100, Thép, Chiều rộng đai 1 inch, Đường kính bước 1.91 inch, Bước 0.375 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 1" |
Loại lỗ khoan | Hoàn thành mà không có chìa khóa |
Bushing | MPB |
Thứ nguyên E | 1 / 2 " |
Kích thước L | 1 3 / 4 " |
Đối mặt | 1 1 / 4 " |
Vị trí trung tâm | 1.44 " |
Phép chiếu qua Hub (In.) | 1.44 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa RPM | 13300 RPM |
Số răng | 16 |
Bên ngoài Dia. | 1.88 " |
Pitch | 3 / 8 " |
Đường kính quảng cáo. | 1.91 " |
Loại sản phẩm | Thời gian |
RPM cao | 13300 rpm |
Trọng lượng máy | 1 Lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €6.58 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €6.72 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €7.28 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €7.84 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €8.96 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €9.38 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €15.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.