TB WOODS Đĩa xích thời gian 16L050, Thép, Chiều rộng đai 0.5 inch, Đường kính bước 1.91 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xích |
Chiều rộng vành đai | 1 / 2 " |
Loại lỗ khoan | Hoàn thành mà không có chìa khóa |
Bushing | MPB |
Thứ nguyên E | 1 / 2 " |
Kích thước L | 1 1 / 4 " |
Đối mặt | 1 1 / 4 " |
Vị trí trung tâm | 1.44 " |
Phép chiếu qua Hub (In.) | 1.44 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa RPM | 13300 RPM |
Số răng | 16 |
Bên ngoài Dia. | 1.88 " |
Pitch | 3 / 8 " |
Đường kính quảng cáo. | 1.91 " |
Loại sản phẩm | Thời gian |
RPM cao | 13300 rpm |
Trọng lượng máy | 0.7 lbs. |
Mô hình | Vị trí trung tâm | Chiều rộng vành đai | Loại lỗ khoan | Quán tính WR | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa RPM | Số răng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 40 | €13.50 | RFQ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 45 | €13.90 | RFQ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 60 | €15.08 | RFQ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 75 | €16.30 | RFQ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 100 | €18.52 | RFQ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neoprene | - | 110 | €19.43 | RFQ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neoprene | - | 56 | €32.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.