TB WOODS 14SCH378 Trung tâm miếng đệm SC loại chắc chắn linh hoạt, Gang cường độ cao, 14 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 3.875 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm đệm |
Đường kính lỗ khoan. | 3-7 / 8 " |
Kích thước lỗ khoan | 3 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0020" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Kích thước Capscrew | Số lượng 4 - 5/8 x 5 |
Mô-men xoắn Capscrew | 150 lb.-in. |
Thành phần WR | 1.1332 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 14 |
Hub | Trung tâm đệm |
Đường kính trung tâm. | 6 1 / 2 " |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 1 "x 1/2" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3.84375 " |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.242 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.045 " |
Tối đa RPM | 2200 rpm |
Loại sản phẩm | Trung tâm miếng đệm SC loại chắc chắn-Flex |
Mômen định mức | 23400 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 1 3 / 4 " |
Đặt kích thước vít | 3 / 4-10 UNC |
Setcrew | 3 / 4-10 UNC |
Chiều dài trục vít | 1 1 / 4 " |
Vị trí Setscrew | Trên ghế ngồi |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 165 lb.-in. |
Kích thước máy | 14mm |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Phạm vi mô-men xoắn | LO107016 |
Trọng lượng máy | 24.2 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước khớp nối | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Chiều cao | Đường kính trung tâm. | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €96.86 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €99.16 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | €103.12 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €111.73 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €96.86 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €106.16 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | €103.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.