Tb Woods 10schmpb | Hub Spacer loại Sc chắc chắn, gang cường độ cao, 10 kích thước, đường kính lỗ khoan 1.125 inch. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TB WOODS 10SCHMPB Trung tâm miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 10 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.125 inch. | AG3EKD 32ZT13

TB WOODS 10SCHMPB Trung tâm miếng đệm SC loại chắc chắn linh hoạt, Gang cường độ cao, Kích thước 10, Đường kính lỗ 1.125 inch.

Trong kho
Khoản mục: AG3EKD phần: 10SCHMPBTham chiếu chéo: 32ZT13
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
€373.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm đệm
Phong cách cơ thểTrung tâm Spacer Type-SC
Đường kính lỗ khoan.1-1 / 8 "
Kích thước lỗ khoan1 mm
Khoan dung+0.0005 "đến +0.0015"
Loại lỗ khoanĐã hoàn thành lỗ khoan
Yêu cầu ống lótKhông áp dụng
Kích thước CapscrewSố lượng 4 - 7/16 x 3 1/4
Mô-men xoắn Capscrew50 lb.-in.
Thành phần WR0.1471 lbs.-sq. ft.
Kích thước khớp nối10
Chiều cao2.344 "
HubTrung tâm đệm
Đường kính trung tâm.4 3 / 8 "
lý tưởng cho cácỨng dụng trong Động cơ, Máy bơm, Máy nén, Máy thổi, Máy trộn và Băng tải
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)Không có KS, Thích hợp để khởi động lại
Chiều dài qua lỗ khoan2.34375 "
Vật chấtGang cường độ cao
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc0.128 "
Tối đa Căn chỉnh góc1 độ.
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.025 "
Tối đa RPM3600 rpm
Bên ngoài Dia.2.344 "
Loại sản phẩmTrung tâm miếng đệm SC loại chắc chắn-Flex
Mômen định mức3735 lb.-in.
Đặt khoảng cách vít1 1 / 2 "
Đặt kích thước vít1 / 2-13 UNC
Setcrew1 / 2-13 UNC
Chiều dài trục vít5 / 8 "
Vị trí SetscrewTrên ghế ngồi
Yêu cầu mô men xoắn vít50 lb.-in.
Trọng lượng máy7.4 lbs.
Chiều rộng568950 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.93
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khớp nốiĐường kính lỗ khoan.Kích thước lỗ khoanChiều caoĐường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanTối đa Căn chỉnh khoảng cách gócTối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
TB WOODS 4JSC3558 Trung tâm Spacer SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 4 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.625 inch. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€96.86
TB WOODS 4JSC351 Trung tâm Spacer SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 4 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Trung tâm Spacer SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 4 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.125 inch. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Trung tâm miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 5 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.5 inch. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Trung tâm miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 5 kích thước, Đường kính lỗ khoan 0.875 inch. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Trung tâm miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 5 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1 inch. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Trung tâm miếng đệm SC loại Sure-Flex, Gang cường độ cao, 5 kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.125 inch. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TB WOODS 10SCHMPB Trung tâm miếng đệm SC loại chắc chắn linh hoạt, Gang cường độ cao, Kích thước 10, Đường kính lỗ 1.125 inch.
€373.64 /đơn vị