TB WOODS 10S134 Mặt bích BTS Sure-Flex Type S, Gang cường độ cao, 10 Kích thước, Đường kính lỗ khoan 1.75 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích |
Đường kính lỗ khoan. | 1-3 / 4 " |
Kích thước lỗ khoan | 1 mm |
Khoan dung | +0.0005 "đến +0.0015" |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành với Keyway |
Thành phần WR | 0.4853 lbs.-sq. ft. |
Kích thước khớp nối | 10 |
Chiều dài mặt bích | 1.21875 " |
Hub | Trung tâm trục |
Đường kính trung tâm. | 4 3 / 8 " |
Chiều dài trung tâm | 13 / 16 " |
Kích thước chỗ ngồi phím (In.) | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 2.71875 " |
Vật chất | Gang cường độ cao |
Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | 0.128 " |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | 0.025 " |
Tối đa RPM | 3600 rpm |
Bên ngoài Dia. | 1 1 / 2 " |
Loại sản phẩm | Mặt bích BTS Sure-Flex Loại S |
Mômen định mức | 3735 lb.-in. |
Đặt khoảng cách vít | 7 / 16 " |
Đặt kích thước vít | 3 / 8-16 UNC |
Setcrew | 3 / 8-16 UNC |
Chiều dài trục vít | 1" |
Vị trí Setscrew | Một trên KS và @ 90 Độ |
Yêu cầu mô men xoắn vít | 23 lb.-in. |
Chiều dài trung tâm SF | 13 / 16 " |
Kích thước máy | 10 |
Mô-men xoắn | 1028 Nm |
Phạm vi mô-men xoắn | LO107013 |
Trọng lượng máy | 10.5 lbs. |
Mô hình | Đường kính trung tâm. | Đường kính lỗ khoan. | Kích thước lỗ khoan | Chiều dài trung tâm | Chiều dài qua lỗ khoan | Vật chất | Tối đa Căn chỉnh khoảng cách góc | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S158 | 3 5 / 8 " | 1-5 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €193.54 | |
9S134 | 3 5 / 8 " | 1-3 / 4 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €192.94 | |
9S178 | 3 5 / 8 " | 1-7 / 8 " | 1 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €172.67 | |
9S2 | 3 5 / 8 " | 2" | 2" | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €177.78 | |
9S218 | 3 5 / 8 " | 2-1 / 8 " | 2 mm | 25 / 32 " | 2.40625 " | Gang cường độ cao | 0.109 " | 0.025 " | €191.06 | |
7SMPB | 2 13 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Gang cường độ cao | 0.081 " | 0.02 " | €94.29 | |
7S78 | 2 13 / 16 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1" | 1.84375 " | Gang cường độ cao | 0.081 " | 0.02 " | €96.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.