TB WOODS Lưới 1070G, Thép hợp kim cường độ cao, Tối đa 2.5 inch. Đường kính, Kích thước 1070, 8798 lbs.-in. mô-men xoắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | lưới |
Kích thước khớp nối | 1070 |
Gap | 0.13 " |
Vật chất | Thép hợp kim cường độ cao |
Tối đa Chán | 2 1 / 2 " |
Loại sản phẩm | lưới |
Mômen định mức | 8798 lb.-in. |
Kích thước máy | 1070 |
Trọng lượng máy | 1.1 Lbs. |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Gap | Tối đa Chán | Kích thước máy | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1130G | 1130 | 1 / 4 " | 6" | 1130 | 10 Lbs. | €2,025.11 | |
1030G | 1030 | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 1030 | 0.5 Lbs. | €124.81 | |
1020G | 1020 | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 1020 | 0.5 Lbs. | €102.10 | |
1110G | 1110 | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 1110 | 5.1 lbs. | €1,002.08 | |
1060G | 1060 | 0.13 " | 2 1 / 8 " | 1060 | 1 Lbs. | €247.84 | |
1080G | 1080 | 0.13 " | 3" | 1080 | 2.5 Lbs. | €441.60 | |
1040G | 1040 | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 1040 | 0.5 Lbs. | €147.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.