TB WOODS 1030T78 Lưới Hub, Thép, Kích thước 1030, Đường kính lỗ 0.875 inch, 1319 lbs.-in. mô-men xoắn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Đường kính lỗ khoan. | 7 / 8 " |
Đường kính vừa vặn | Giải phóng mặt bằngmm |
Kích thước lỗ khoan | 7 / 8 " |
Chiều dài tổng thể khớp nối | 3.86 " |
Kích thước khớp nối | 1030 |
Trọng lượng khớp nối | 5.3 lbs. |
Trọng lượng khớp nối (Lb.) | lbs 5.3 |
Khớp nối WR | 7.5 lbs.-sq. ft. |
Gap | 0.13 " |
Xếp hạng HP @ 100 RPM | 2.1 hp |
Hub | Trung tâm côn lưới tiêu chuẩn |
Kích thước rãnh then | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.87 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chán | 1 3 / 8 " |
Min. Chán | 1 / 2 " |
Bên ngoài Dia. | 1.94 " |
Chiều dài tổng thể | 3.86 " |
Loại sản phẩm | Trung tâm lưới |
Mômen định mức | 1319 lb.-in. |
Trọng lượng máy | 1.5 |
Sản phẩm | Mô hình | Khớp nối WR | Đường kính lỗ khoan. | Đường kính vừa vặn | Gap | Kích thước rãnh then | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Min. Chán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060TRB | 41 lbs.-sq. ft. | Rắn | - | 0.13 " | - | 2 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | €162.86 | RFQ
| |
1090TRB | 269 lbs.-sq. ft. | Rắn | - | 0.13 " | - | 3.87 " | 3 1 / 2 " | 1.06 " | €446.77 | RFQ
| |
1020T58 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 5 / 8 " | Giải phóng mặt bằngmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | RFQ
| |
1020T34 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 3 / 4 " | Giải phóng mặt bằngmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | RFQ
| |
1020T78 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 7 / 8 " | Giải phóng mặt bằngmm | 0.13 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | RFQ
| |
1020T118 | 4.8 lbs.-sq. ft. | 1-1 / 8 " | Giải phóng mặt bằngmm | 0.13 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | €92.44 | RFQ
| |
1030T118 | 7.5 lbs.-sq. ft. | 1-1 / 8 " | Giải phóng mặt bằngmm | 0.13 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1.87 " | 1 3 / 8 " | 1 / 2 " | €116.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.