Taylor 9841 | Nhiệt Kế Bỏ Túi Kỹ Thuật Số Lcd 4-3/4in L | 6dke0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TAYLOR 9841 Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0

TAYLOR 9841 Nhiệt Kế Bỏ Túi Kỹ Thuật Số Màn Hình LCD 4-3/4in L

Trong kho
Khoản mục: AE8KFL phần: 9841Tham chiếu chéo: 6DKE0

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€11.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số
tính chính xácTừ -58 độ đến 14 độ F +/- 3.6 độ, từ 14 độ đến 212 độ F +/- 1.8 độ, Từ 212 độ đến 302 độ F +/- 3.6 độ, từ 300 độ đến 400 độ F +/- 5.4 độ, từ 400 độ đến 500 độ +/- 7.2 độ
Loại PinOxit bạc 1.5V
Trường hợp vật liệunhựa
Phân chia bằng cấp0.1 Degrees
Kích thước quay số1.25 "
Giao diện0.4 "LCD
Lens Materialnhựa
Chiều dài thân4.75 "
Vật liệu gốcThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 500 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácLoại PinKích thước quay sốGiao diệnChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
TAYLOR 9842 Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số Chiều dài màn hình LCD 5 inch | AD8RPV 4LY14 98420 độ đến 230 độ F +/- 1, Trên 230 độ F +/- 3.6Kiềm 1.5V1"4 chữ số LCD, 0.4 "chữ số cao5"-40 đến 450 độ F€19.12
TAYLOR 9840 Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2 độ FOxit bạc 1.5V1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 đến 302 độ F€15.21
TAYLOR 9840RB Nhiệt kế bỏ túi kỹ thuật số Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4 9840RB+/- 2 độ FOxit bạc 1.5V1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 đến 392 độ F€11.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAYLOR 9841 Nhiệt Kế Bỏ Túi Kỹ Thuật Số Màn Hình LCD 4-3/4in L
€11.93 /đơn vị