Taylor 74074102 | Cân bồn tắm Digitl Bệ thép không gỉ 400 Lb. Công suất | 3nzp8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TAYLOR 74074102 Quy mô phòng tắm Digitl Nền tảng thép không gỉ 400 Lb. Công suất | AD2FTX 3NZP8

TAYLOR 74074102 Bệ thép không gỉ cân bồn kỹ thuật số 400 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AD2FTX phần: 74074102Tham chiếu chéo: 3NZP8
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
€59.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy mô phòng tắm
Sức chứa180kg / 400 lb.
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnLCD
Tốt nghiệp0.09kg / 0.2 lb.
Chiều cao tổng thể1.5 "
Chiều dài tổng thể13.5 "
Chiều rộng tổng thể13 "
Vật liệu nền tảngThép không gỉ
Đơn vị năng lượng(2) Pin Li-Ion 3V
Cân chiều sâu bề mặt1.5 "
Chiều rộng bề mặt cân13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)34.29
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8423100010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐơn vị năng lượngSức chứaKỹ thuật số / Cơ khíCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânTốt nghiệpChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
TAYLOR 20044014 Nền tảng quy mô phòng tắm bằng thép cơ khí 300 Lb Cap | AD2FTQ 3NZN7 20044014-136kg / 300 lb.2"10.5 "1kg / 2 lb.2"10.25 "€18.65
TAYLOR 48325072 Thang đo cơ khí Nền thép 300 Lb Nắp | AD2FTU 3NZP2 48325072-300 lb2"11.5 "2 lb2"10.75 "€28.82
TAYLOR 75064192 Nền kính cường lực kỹ thuật số Bth Scale 400lb Cap | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 Pin Li-Ion180kg / 400 lb.Kỹ thuật số2.25 "14.25 "0.227kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€63.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAYLOR 74074102 Bệ thép không gỉ cân bồn kỹ thuật số 400 Lb. Dung tích
€59.36 /đơn vị