Tapmatic 25037 | Thân thẳng Arbor 1/2 Inch X 3/8-24 4 | 2zay8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TAPMATIC 25037 Trục thẳng Arbor 1/2 inch x 3 / 8-24 4 | AC4DXU 2ZAY8

TAPMATIC 25037 Trục thẳng Arbor 1/2 inch x 3/8-24 4

Trong kho
Khoản mục: AC4DXU phần: 25037Tham chiếu chéo: 2ZAY8
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
€47.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclùm cây
đường kính1 / 2 "
Kích thước F3 / 8 "-24
Chiều dài tổng thể1.75 "
Chân Địa.1 / 2 "
Con quay0.5 "
Kích thước chủ đề3 / 8-24
KiểuChân thẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuđường kínhKích thước Fcôn MorseChiều dài tổng thểChân Địa.Con quayKích thước chủ đềGiá cả
TAPMATIC 20087 Trụ thẳng Arbor 1 inch x 7 / 8-20 4 3/8 | AC4DXN 2ZAX7 20087Chân thẳng---3.875 "1"-7 / 8-20 "€187.39
TAPMATIC 20233 Arbor # 2mt # 33 Phần 4 1/4 | AC4DXP 2ZAX9 20233Morse # 2-33JT#24.25 "-2MT-€125.27
TAPMATIC 20333 Arbor # 3mt x # 33 Joint 5 | AC4DXQ 2ZAY2 20333Morse # 3-33JT#34.5 "-3MT-€141.59
TAPMATIC 20833 Cổng cầu Arbor R8 x # 33 Phần 5 1/3 | AC4DXR 2ZAY4 20833Cầu cảng R8-33JT-5.25 "-R8-€629.37
TAPMATIC 25033 Arbor Thép không gỉ # 33 Khớp x 1/2 Inch 3 5/8 | AC4DXT 2ZAY6 25033Chân thẳng1 / 2 "33JT-3.625 "1 / 2 "0.5 "-€123.32
TAPMATIC 23951 Arbor Cat-40 Arbor có lỗ khoan 1 inch | AC4EBX 2ZCF4 23951CAT-40 Arbor w / 1 "Bore1"1 "Lỗ khoan-5.38 "-CÁT 40-€236.51
TAPMATIC 23952 Arbor Bt-40 Arboe có lỗ khoan 1 inch | AC4EBY 2ZCF6 23952BT-40 Arbor w / 1 "Lỗ khoan1"1 "Lỗ khoan-5.38 "-BT 40-€264.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAPMATIC 25037 Trục thẳng Arbor 1/2 inch x 3/8-24 4
€47.62 /đơn vị