Tapecase Vf32b | Dbl Sided Tpe Blck 1/2 In. Wth X 5 Năm Lgth | 32gh16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TAPECASE VF32B Băng keo hai mặt Màu đen Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 5 yard | AG2VAM 32GH16

TAPECASE Băng keo hai mặt VF32B Đen Rộng 1/2 inch x Dài 5 yard

Trong kho
Khoản mục: AG2VAM phần: VF32BTham chiếu chéo: 32GH16
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
€35.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo hai mặt
Cường độ bám dính96 oz./in.
DínhAcrylic
MàuĐen
đường kính3 7 / 64 "
Chiều dài5yd.
Màu lóttrắng
Vật chấtVinyl
Hiệu suất Temp.-20 độ đến 150 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Màu băngĐen
Độ bền kéo60 lb./in.
bề dầy31tr.
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.75
Chiều rộng tàu (cm)7.75
Mã HS3919102055

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhbề dầyChiều rộngGiá cả
TAPECASE VF16B Cuộn băng hai mặt Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 5 yard | AG2VAF 32GH10 VF16BĐen4 3 / 32 "62tr.1 / 2 "€39.86
TAPECASE VF16B Cuộn băng hai mặt Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 5 yard | AG2VAG 32GH11 VF16BĐen4 3 / 32 "62tr.3 / 4 "€46.78
Băng keo hai mặt TAPECASE VF16B Cuộn đen 1 "R x 5 yd L | AG2VAH 32GH12 VF16BĐen4 3 / 32 "62tr.1"€48.31
Cuộn băng hai mặt TAPECASE VF16W Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 5 yard | AG2VAJ 32GH13 VF16Wtrắng4 3 / 32 "62tr.1 / 2 "€40.02
Cuộn băng hai mặt TAPECASE VF16W Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 5 yard | AG2VAK 32GH14 VF16Wtrắng4 3 / 32 "62tr.3 / 4 "€46.52
TAPECASE Băng keo hai mặt VF16W Cuộn trắng 1 "R x 5 yd L | AG2VAL 32GH15 VF16Wtrắng4 3 / 32 "62tr.1"€48.51
TAPECASE VF32B Băng keo hai mặt Màu đen Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 5 yard | AG2VAN 32GH17 VF32BĐen3 7 / 64 "31tr.3 / 4 "€41.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAPECASE Băng keo hai mặt VF32B Đen Rộng 1/2 inch x Dài 5 yard
€35.53 /đơn vị