Tapcon 790-1060 | Mũi Khoan Búa SDS 3/16 X 5 Inch | 4al12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan búa TAPCON 790-1060 Sds 3/16 x 5 Inch | AD6UGP 4AL12

TAPCON 790-1060 Mũi Khoan Búa Sds 3/16 x 5 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD6UGP Mẫu: 790-1060Tham chiếu chéo: 4AL12
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
€32.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide Hammer khoan Bit
Bit đường kính.3 / 16 "
Chiều dài khoan2"
Số đầu máy cắt2
Chiều dài tổng thể5"
Hình dạng chânSDS
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207502030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAPCON 790-1060 Mũi Khoan Búa Sds 3/16 x 5 Inch
€32.77 /đơn vị