TAPCON 3193407 Vít xây phẳng, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài 3-3/4 inch, 100Pk
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít neo |
Neo Dia. | 1 / 4 " |
Kiểu đầu | Phẳng, Phillips |
Chiều dài | 3.75 " |
Vật chất | Thép cứng |
Kiểu | Masonry |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 7318158085 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.