Tapcon 3099910 | Bit cacbua | 4al10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TAPCON 3099910 Bit cacbua | AD6UGM 4AL10

TAPCON Bit cacbua 3099910

Trong kho
Khoản mục: AD6UGM phần: 3099910Tham chiếu chéo: 4AL10
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
€4.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan nghiêng cacbua
Được thiết kế cho1/4 "Masonry Anchors
Kích thước mũi khoan3 / 16 "
Chiều dài4.5 "
Vật chấtCacbua
Chân Địa.3 / 16 "
Kích thước máy1 / 4 "
KiểuChân có rãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS8207502030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐược thiết kế choChiều dàiChân Địa.Kích thước máyGiá cả
TAPCON 3097910 Bit cacbua | AD6UGJ 4AL07 30979103/16 "Masonry Anchors4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€4.67
TAPCON 3096910 Bit cacbua | AD6UGK 4AL08 30969103/16 "Masonry Anchors4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€5.25
TAPCON 3100910 Bit cacbua | AD6UGN 4AL11 31009101/4 "Masonry Anchors5.5 "3 / 16 "1 / 4 "€19.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAPCON Bit cacbua 3099910
€4.82 /đơn vị