TAPCO 113787C Bút đánh dấu mái vòm tiện ích Chiều cao 78 inch Cam/Đen/Trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điểm đánh dấu mái vòm tiện ích |
Màu | Cam / đen / trắng |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Bên ngoài Dia. | 3.5 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Hình dạng | Tròn |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.