TAPCO 113784C Điểm đánh dấu mái vòm tiện ích Chiều cao 72 inch Xanh lam / Trắng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điểm đánh dấu mái vòm tiện ích |
Màu | Màu xanh trắng |
Vật chất | Nhựa nhiệt dẻo |
Bên ngoài Dia. | 3.5 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Hình dạng | Tròn |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.