TAPCO 054-00036 Biển báo Thép dài 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đăng bài |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép |
Đăng kiểu | Tròn |
Trọng lượng / Ft. | 1.6 |
Chiều rộng | 2.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.05 |
Mã HS | 7216100010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100619 | Gói Bạc | 7 / 8 " | Mạ kẽm | 8ft. | 2.25 " | €48.67 | RFQ
| |
054-00004 | màu xanh lá | 1.5 " | Sơn tĩnh điện | 10ft. | 1-1/4, 3-1/8" | €69.34 | RFQ
| |
054-00043 | Gói Bạc | 2" | Mạ kẽm | 8ft. | 2" | €97.69 | RFQ
| |
1603-00003 | Gói Bạc | 2" | 16 ga. Mạ kẽm | 10ft. | 2" | €113.72 | RFQ
| |
054-00014 | màu xanh lá | 7 / 8 " | Sơn tĩnh điện | 8ft. | 2.25 " | €38.88 | RFQ
| |
1603-00004 | Gói Bạc | 2" | Mạ kẽm | 144 " | 2" | €145.75 | RFQ
| |
054-00013 | màu xanh lá | 7 / 8 " | Sơn tĩnh điện | 6" | 2.25 " | €21.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.