TAPCO 054-00006 Biển báo Chiều dài 12 feet Chiều rộng 1-1/4 3-1/8 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đăng bài |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 1-15 / 32 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài | 12ft. |
Vật chất | Thép / nhôm |
Đăng kiểu | Kênh u |
Trọng lượng / Ft. | 2 |
Chiều rộng | 1-1/4, 3-1/8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 364.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.87 |
Mã HS | 7308906000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.