TANIS BRUSHES Bàn chải dải lưng kim loại MB760484 Chiều dài 84 inch Viền 2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn chải lưng kim loại số 7 |
Sao lưu | Thép không gỉ |
Chiều cao sao lưu (In.) | 5/16 |
Chiều rộng sao lưu (In.) | 5/16 |
Màu lông | Tự nhiên |
Chiều dài cọ | 2 |
Loại điền | 0.012 "Polyester |
Chiều dài tổng thể | 84 |
Tổng thể Trim (In.) | 2 |
Kiểu | Lưng kim loại |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.