vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải dải TANIS MB704212 5/16 W Chiều dài 12 inch Cắt 2 inch | AA8DQG 18A757

TANIS BRUSHES MB704212 Bàn chải dải 5/16 W Chiều dài 12 inch Trim 2 In

Trong kho
Hàng: AA8DQG Kiểu: MB704212Tham chiếu chéo: 18A757

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€59.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải dải
Sao lưuThép không gỉ
Chiều cao sao lưu (In.)5/16
Chiều rộng sao lưu (In.)5/16
Màu lôngmàu xám
Loại điền0.010 "thép không gỉ uốn
Chiều dài tổng thể12 "
Tổng thể Trim (In.)2
KiểuLưng kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSao lưuMàu lôngLoại điềnChiều dài tổng thểTổng thể Trim (In.)Giá cả
Bàn chải dải TANIS MB710012 5/16 W Chiều dài 12 inch Cắt 1 trong | AA8CNK 18A172 MB710012Thép mạ kẽmTự nhiên0.035 "PTFE thẳng12 "1€93.77
Bàn chải dải TANIS MB710024 5/16 W Chiều dài 24 inch Cắt 1 trong | AA8CNL 18A173 MB710024Thép mạ kẽmTự nhiên0.035 "PTFE thẳng24 "1€187.49
Bàn chải dải TANIS MB710048 5/16 W Chiều dài 48 inch Cắt 1 trong | AA8CNM 18A175 MB710048Thép mạ kẽmTự nhiên0.035 "PTFE thẳng48 "1€374.81
Bàn chải dải TANIS MB710060 5/16 W Chiều dài 60 inch Cắt 1 trong | AA8CNN 18A176 MB710060Thép mạ kẽmTự nhiên0.035 "PTFE thẳng60 "1€468.51
Bàn chải dải TANIS MB710084 5/16 W Chiều dài 84 inch Cắt 1 trong | AA8CNP 18A177 MB710084Thép mạ kẽmTự nhiên0.035 "PTFE thẳng84 "1€655.90
RFQ
TANIS BRUSHES MB710096 Bàn chải dải 5/16 W Chiều dài 96 inch Cắt 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Thép mạ kẽmTự nhiên0.035 "PTFE thẳng96 "1€749.56
RFQ
Bàn chải dải TANIS MB710212 5/16 W Chiều dài 12 inch Cắt 2 inch | AA8CNR 18A179 MB710212Thép mạ kẽmTự nhiên0.035 "PTFE thẳng12 "2€182.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TANIS BRUSHES MB704212 Bàn chải dải 5/16 W Chiều dài 12 inch Trim 2 In
€59.31 /đơn vị