TANIS BRUSHES MB440296 Bàn chải dải 3/16w Chiều dài 96 inch Viền 1 inch - Gói 10 chiếc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn chải dải |
Sao lưu | Thép mạ kẽm |
Chiều cao sao lưu (In.) | 7/32 |
Chiều rộng sao lưu (In.) | 3/16 |
Màu lông | Đen |
Loại điền | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Tổng thể Trim (In.) | 1 |
Kiểu | Lưng kim loại |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.09 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 9603500000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sao lưu | Loại điền | Chiều dài tổng thể | Tổng thể Trim (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MB440212 | Thép mạ kẽm | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện | 12 " | 1 | €163.09 | |
MB440224 | Thép mạ kẽm | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện | 24 " | 1 | €325.91 | |
MB440236 | Thép mạ kẽm | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện | 36 " | 1 | €489.00 | |
MB440248 | Thép mạ kẽm | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện | 48 " | 1 | €652.09 | |
MB440260 | Thép mạ kẽm | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện | 60 " | 1 | €814.91 | |
MB440272 | Thép mạ kẽm | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện | 72 " | 1 | €978.00 | RFQ
|
MB440284 | Thép mạ kẽm | 0.008 "Nylon thẳng chống tĩnh điện | 84 " | 1 | €1,140.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.