Tanis 05066 | Bàn Chải Ống .006 Dây Tan 8 Inch Chiều Dài Tổng Thể - Gói 12 | 3mhu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TANIS BRUSHES 05066 Bàn chải ống .006 Dây Tan 8 inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJG 3MHU3

TANIS BRUSHES 05066 Bàn chải ống .006 Dây Tân Chiều dài tổng thể 8 inch - Gói 12

Trong kho
Khoản mục: AD2BJG phần: 05066Tham chiếu chéo: 3MHU3
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
€66.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Kháng axitKhông
Màu lôngTân
Vật liệu lôngDây 0.006
Bàn chải Dia.1 / 2 "
Chiều dài cọ2"
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý Chiều dài6"
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýDây xoắn
Chiều dài tổng thể8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Chiều dài cọXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
TANIS BRUSHES 05067 Bàn chải ống .006 Dây Tan 8 inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJK 3MHU6 050671 / 2 "2"6"Thau8"€76.86
TANIS BRUSHES 05058 Bàn chải ống .006 Dây Tan 8 inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJN 3MHU9 050587 / 16 "2"6"Thép không gỉ8"€66.68
TANIS BRUSHES 05426 Bàn chải ống .006 Dây Tan 18 Inch Chiều dài tổng thể - Gói 12 | AD2BJU 3MHV5 054261"2.5 "15.5 "Thép không gỉ18 "€257.05
TANIS BRUSHES 05412 Bàn chải ống .006wire Tan 5-1/2in.oal - Gói 12 | AD2BJX 3MHV8 054121 / 2 "2"3.5 "Thép không gỉ5.5 "€252.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TANIS BRUSHES 05066 Bàn chải ống .006 Dây Tân Chiều dài tổng thể 8 inch - Gói 12
€66.91 /đơn vị