Tamper-pruf Screw 21170 | Nút Mach Scr 8-32 X 3/4 L - Pk50 | 6lu13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút vặn máy TAMPER-PRUF SCREW 21170, dài 8-32 X 3/4, 50Pk | AE9RLM 6LU13

TAMPER-PRUF SCREW 21170 Nút vặn máy, Dài 8-32 X 3/4, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9RLM phần: 21170Tham chiếu chéo: 6LU13
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
€27.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít chống giả mạo
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển5 / 32 "
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.0.298-0.312 "
Chiều cao đầu0.077 đến 0.087 "
Loại đầunút
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7318156080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21170 Nút vặn máy, Dài 8-32 X 3/4, 50Pk
€27.27 /đóng gói