vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TAMPER-PRUF SCREW #0185 Máy Vít Tròn, Dài 10-24 X 1, 25Pk | AE4GBL 5KA59

TAMPER-PRUF SCREW #0185 Máy Vít Tròn, Dài 10-24 X 1, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE4GBL phần: # 0185Tham chiếu chéo: 5KA59

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít chống giả mạo
Loại ổTri-Rãnh
Kích thước trình điều khiển#10
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.0.370 "
Chiều cao đầu0.148 "
Loại đầuTròn
Chiều dài1"
Vật chấtVỏ thép cứng
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7318156080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW #0185 Máy Vít Tròn, Dài 10-24 X 1, 25Pk
€9.58 /đóng gói