vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CHÍNH XÁC TALON BBD1750750 Ống lót CNC đường kính 0.750 inch Chiều dài 3.000 inch | AH7HYA 36UM72

TALON PRECISION TOOLING BBD1750750 Ống lót CNC Đường kính 0.750 inch Chiều dài 3.000 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7HYA phần: BBD1750750Tham chiếu chéo: 36UM72

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€83.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lót CNC
Trung tâm lỗ để kết thúc1.25 "
Lỗ Dia.0.875 "
Bên trong Dia.0.750 "
Chiều dài dưới đầu3"
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)5.92
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.92
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Trưởng dàyTrung tâm lỗ để kết thúcLỗ Dia.Bên trong Dia.Chiều dàiChiều dài dưới đầuSố lượng lỗGiá cả
TALON PRECISION TOOLING BBB1000500 Ống lót CNC Đường kính 0.500 inch 1.750 Inch Chiều dài 0 lỗ | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1000625 Ống lót CNC Đường kính 0.625 inch 1.750 Inch Chiều dài 0 Lỗ | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1000750 Ống lót CNC Đường kính 0.750 inch 1.750 Inch Chiều dài 0 lỗ | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-€54.85
CÔNG CỤ CHÍNH XÁC TALON BBB1250375 Ống lót CNC Đường kính 0.375 inch 2.125 Inch Chiều dài 0 lỗ | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-€51.98
CÔNG CỤ CHÍNH XÁC TALON BBB1250500 Ống lót CNC Đường kính 0.500 inch 2.125 Inch Chiều dài 0 lỗ | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-€51.98
CÔNG CỤ CHÍNH XÁC TALON BBB1250625 Ống lót CNC Đường kính 0.625 inch 2.125 Inch Chiều dài 0 lỗ | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-€51.98
CÔNG CỤ CHÍNH XÁC TALON BBB1250750 Ống lót CNC Đường kính 0.750 inch 2.125 Inch Chiều dài 0 Lỗ | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-€51.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBD1750750 Ống lót CNC Đường kính 0.750 inch Chiều dài 3.000 inch
€83.74 /đơn vị