TAKE-A-LABEL TAL-450 wP/E Electric Label Dispenser With Optional Photo Cell Sensor, 4.5 x 25 Inch Max. Label Size
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
Kích thước lõi | 1 "/ 3" |
Kích thước | 15 "x 12" x 20 " |
Chiều rộng lớp lót | 3/8 "đến 4.5" |
tối đa. Kích thước nhãn | 4.5 "x 25" |
Bảng thông số sản phẩm | lấy-a-nhãn--tal-450.pdf |
Cuộn Dia. | 12 " |
điện áp | 110V AC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TAL-450 | 15 "x 12" x 20 " | 110V AC | - | RFQ
| |
TAL-450 không gỉ | 15 "x 12" x 20 " | 230V | - | RFQ
| |
TAL-450 tốc độ cao | 15 "x 13" x 20 " | 110V/230AC | - | RFQ
| |
TAL-450 Tốc độ không đổi | 15 "x 13" x 20 " | 110V/230AC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.